Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U verfügt über die modernste 3M Technologie für die Autoreparatur. Ihr langlebiges, dreieckig geformtes Schleifkorn und ihre Multihole-Lochung sorgen für eine hervorragende Staubabsaugung und eine besonders lange Standzeit. Das umfassende Sortiment an verfügbaren Körnungen beinhaltet Scheiben für die grobe Karosseriebearbeitung bis hin zum feinen Schleifen von Übergangsbereichen. Das 3M™ Hookit™ System ermöglicht schnelle Scheibenwechsel.
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben 737U zum Entfernen von Lack, zum Schleifen von Spachtelmasse, zum Schleifen von Randzonen und sogar für den Abtrag der Oberflächenstruktur von Klarlacken und zur Vorbereitung von Übergangsbereichen. 3M hat die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben 737U so konzipiert, dass sie bei diesen wesentlichen Schritten im Karosseriereparaturprozess einen überragenden Abtrag sowie eine lange Standzeit bieten. Sie verfügen über die 3M™ Präzisionskorntechnologie. Dieses dreieckig geformte Schleifkorn bietet einem um 30 % stärkeren Abtrag und eine mindestens 30 % längere Standzeit als herkömmliche Keramikschleifmittel. Mit ihrem breiten Sortiment an verfügbaren Körnungen eignet sich diese Scheibe ideal für zahlreiche Schleifarbeiten bei der Autoreparatur. Die Cubitron™ II Produkte haben die Messlatte für leistungsstarke Schleifmittel noch einmal höher gelegt. Die Multihole-Lochung unserer Schleifscheibe sorgt für eine ausgezeichnete Staubabsaugung und trägt damit zu einer noch höheren Abtragsleistung und Standzeit bei. Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben 737U lassen sich auf einem Stützteller mit Klettbefestigung anbringen und anschließend sauber und einfach von dort lösen. Außerdem können sie über die gesamte Standzeit des Schleifmittels immer wieder neu verwendet werden. Bei Verwendung zusammen mit einem 3M™ Maschinenschliff-Schleifteller müssen die Löcher der Scheibe nicht an den Löchern des Stütztellers ausgerichtet werden. Das ermöglicht schnelle, einfache und bequeme Scheibenwechsel.