Eriks
3M

3M Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 947A, 150 mm, 40+, ungelocht

  • ERIKS:14847972
  • Hersteller:7100113121
Image 1
Basierend auf der keramischen Präzisionskorntechnologie generieren die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebescheiben 947A herausragende Leistungseigenschaften. Ein kühler Schliff, unterstützt durch ein Schleifshilfsmittel, einem starken Gewebeträger und einem kletthaftenden Backing (Hookit) machen das Produkt im Körnungsbereich von 40+ bis 120+ zum Garant für beste Arbeitsergebnisse vor allem auf Metall. Das Produkt ist in den Abmessungen 115 mm und 125 mm auch bei höheren Umdrehungen auf dem Winkelschleifer einsetzbar.
Diese Schleifscheibe ist jeweils ungelocht oder in den Durchmessern 75 mm (3-fach Lochung), 125 mm (5-fach Lochung) und 150 mm (6-fach Lochung) auf dem Exzenterschleifer einsetzbar. Hierbei stellt der Fokusanwendungsbereich Metall dar. Die Scheiben finden aber auch auf Holz und in der Lackentfernung ihren Einsatzbereich.
Zur Liste hinzufügen

3,13 €/ Stückexkl. MwSt

3,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M