Eriks
3M

3M Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 115 mm x 22 mm, 60+, geschlitzt

  • ERIKS:12158040
  • Hersteller:7000045160
Image 1
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, um außerordentlich hohe Abtragsraten bei geringerem Anpressdruck zu erzielen und höchsten Bedienkomfort bei anspruchsvollen Aufgaben zu ermöglichen. Unsere Hochleistungsscheiben sind ideal für das Entfernen von Schweißnähten und das Anfasen, Ausschleifen und Überblenden geeignet. Ein integriertes Schleifhilfsmittel macht die Schleifscheibe zu einem hervorragenden Produkt für alle Arten von Metall. Es sorgt für einen kühleren Schliff auf Edelstahl und wärmeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen und Titan, reduziert Anlauffarben und Oxidation des Metalls und verringert zudem die Wahrscheinlichkeit hitzebedingter Spannungsrisse. Daher sind unsere Schleifscheiben den Konkurrenzprodukten in Lebensdauer und Leistung überlegen. Die Schleifscheiben enthalten 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, das dreieckige Spitzen bildet, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen“. Diese Spitzen brechen ab und schärfen sich dadurch kontinuierlich selbst, sodass ein extrem schnelles Schneiden möglich ist. Unsere Scheiben besitzen eine robuste, steife Unterlage aus Vulkanfiber, die verschleißfest ist und anspruchsvolle Schleifanwendungen bewältigt. Sie sind ideal geeignet für das Entfernen von Walzhaut, Lochfraß und Fehlerstellen.
Zur Liste hinzufügen

2,81 €/ Stückexkl. MwSt

3,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Cubitron
Typ
987C
Serie
Cubitron
Typ
987C