Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 Trennscheibe, 87338, 36+, T42, 125 mm x 3 mm x 22,23 mm, EN, 25/Pack, 50 Stück/VE

  • ERIKS:14622513
  • Hersteller:7100303831
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mithilfe der äußeren Scheibenkante. Sie eignet sich daher ideal zum Schneiden von Metall, einschließlich Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Klemmen, verrosteten Befestigungselementen und mehr. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der molekularen Bindungstechnologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess fortlaufend abbrechen, um scharfe Spitzen zu formen. Diese sauberen, scharfen Kanten sorgen dafür, dass das Schleifmittel einen schnelleren und kühleren Abtrag sowie eine längere Standzeit bietet als herkömmliche Schleifmittel. Die 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für professionelle Schleifer entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten. Erleben Sie also mit der 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe die nächste Generation der Schleifleistung.Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schneiden der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schneiden der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.
Zur Liste hinzufügen

6,27 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Cubitron™ 3
Typ
Cut-Off Wheel
Zubehör
Nein
Ersatzteil
Nein
Durchmesser
125 mm
Durchmesser
5 in
Bohrungsdurchmesser
0.875 in
Bohrungsdurchmesser
22.23 mm