Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 Schruppscheibe, 97618, 36+, T27, 180 mm x 7 mm x 22,23 mm, speziell zum Ausfugen, EN, 10/Pack, 20 Stück/VE

  • ERIKS:14622495
  • Hersteller:7100305453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe ist eine extrem schnell schneidende und langlebige, starr gebundene Scheibe für das Entfernen von Schweißnähten und andere schwere Schleifanwendungen. Sie hat einen vertieften Mittelpunkt, der das Schleifen in jedem Winkel ermöglicht, und eignet sich für den Einsatz auf fast allen Werkstoffen, mit einer speziellen Formulierung für Edelstahl, Baustahl und Luftfahrtlegierungen. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden. Diese glatten, scharfen Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel. 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für Profis entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung verlangen. Wählen Sie die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe, um die nächste Generation der Schleifleistung zu erleben.Die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schleifen der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.Die 3M™ Cubitron™ 3 Schruppscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schleifen der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Cubitron™ 3
Typ
Center Grinding Wheel
Kornart
Präzisionsgeformte Keramik
Max. Drehzahl
8500
Breite
7 mm
Breite
0.25 in
Scheibendurchmesser
180 mm
Scheibendurchmesser
7 in
Bohrungsdurchmesser
22.23 mm
Bohrungsdurchmesser
0.875 in
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Lacke
Nein
Geeignet für Spachtel
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für (Auto-)Lack
Nein
Material Verkleidung
Präzisionsgeformte Keramik
Anwendung
Schleifen
Ausführung Rad
Typ 27