Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1187C, 36+, 125 mm x 22 mm, geschlitzt

  • ERIKS:14622490
  • Hersteller:7100310794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1187C ermöglicht dank unseres außergewöhnlich leistungsstarken überarbeiteten 3M Präzisionsgeformten Korns und der festen Fiberunterlage erhebliche Produktivitätssteigerungen bei mittleren bis schweren Schleifarbeiten. Diese Scheibe bietet eine höhere Abtragsrate, größere Haltbarkeit und eine längere Standzeit als andere Fiberscheiben – und das alles bei weniger erforderlichem Schleifdruck.Die 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1187C verfügt über das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn, das die legendäre Abtragsleistung und Standzeit der 3M™ Cubitron™ Hochleistungsschleifmittel auf ein völlig neues Niveau hebt. Diese Produktvorteile ermöglichen eine höhere Produktivität und niedrigere Gesamtkosten im Vergleich zu anderen Fiber- und Schruppscheiben beim Schleifen einer Vielzahl von Metallen, einschließlich Edelstahl und anderen temperaturempfindlichen Legierungen. Diese Fiberscheibe mit langer Standzeit trägt im Vergleich zur 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 36+ bis zu 56 % mehr Material ab und zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag bei vielen verschiedenen Anpressdrucken aus. Sie verfügt außerdem über ein Schleifhilfsmittel, das die Temperaturen zum Bearbeiten temperaturempfindlicher Legierungen minimiert. Sie ist auch dafür ausgelegt, Hand-Arm-Vibrationen zu reduzieren, den Durchsatz zu erhöhen und bei Schleifarbeiten mit mittlerem oder hohem Anpressdruck mehr Werkstücke pro Scheibe zu bearbeiten.Die 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1187C verfügt über das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn, das die legendäre Abtragsleistung und Standzeit der 3M™ Cubitron™ Hochleistungsschleifmittel auf ein völlig neues Niveau hebt. Diese Produktvorteile ermöglichen eine höhere Produktivität und niedrigere Gesamtkosten im Vergleich zu anderen Fiber- und Schruppscheiben beim Schleifen einer Vielzahl von Metallen, einschließlich Edelstahl und anderen temperaturempfindlichen Legierungen. Diese Fiberscheibe mit langer Standzeit trägt im Vergleich zur 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 36+ bis zu 56 % mehr Material ab und zeichnet sich durch einen hohen Materialabtrag bei vielen verschiedenen Anpressdrucken aus. Sie verfügt außerdem über ein Schleifhilfsmittel, das die Temperaturen zum Bearbeiten temperaturempfindlicher Legierungen minimiert. Sie ist auch dafür ausgelegt, Hand-Arm-Vibrationen zu reduzieren, den Durchsatz zu erhöhen und bei Schleifarbeiten mit mittlerem oder hohem Anpressdruck mehr Werkstücke pro Scheibe zu bearbeiten.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Cubitron™ 3
Typ
Fibre Disc
Zubehör
Nein
Ersatzteil
Nein
Durchmesser
125 mm
Bohrungsdurchmesser
22 mm