Die 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C verfügt über das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn, das die legendäre Abtragsleistung und Standzeit der 3M™ Cubitron™ Hochleistungsschleifmittel auf ein völlig neues Niveau hebt. Diese Produktvorteile ermöglichen eine höhere Produktivität und niedrigere Gesamtkosten im Vergleich zu anderen Fiber- und Schruppscheiben beim Schleifen von Bau- und Kohlenstoffstählen. Gegenüber der 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 36+ wird bis zu 60 % mehr Material abgetragen. Die Scheibe zeichnet sich durch eine lange Standzeit und einen hohen Materialabtrag über einen weiten Anpressdruckbereich aus. Sie ist auch dafür ausgelegt, Hand-Arm-Vibrationen zu reduzieren, den Durchsatz zu erhöhen und bei Schleifarbeiten mit mittlerem oder hohem Anpressdruck mehr Werkstücke pro Scheibe zu bearbeiten.Die 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C ist ein wesentliches Element einer robusten und vielseitigen Schleiflösung, sei es in Verbindung mit 3M Winkelschleifern zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit oder integriert in automatisierte Prozesse wie z. B. das Schleifen von Schweißnähten per Roboter. Die Leistungsvorteile der 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C sind auf die Verbesserung und Optimierung des automatisierten Schweißnahtschleifens ausgelegt, einschließlich in Bezug auf die Betriebszeit, den Durchsatz, die Konsistenz und die Effizienz. Diese vier Schlüsselelemente sind entscheidend, wenn Sie einen bestmöglichen Schleifprozess erreichen wollen. Und mit der 3M™ Cubitron™ 3 Fiberscheibe 1182C sichern Sie sich eine längere Standzeit, eine höhere Abtragsrate und Verschleißbeständigkeit. Diese Funktionen und Vorteile können entweder bereits automatisierte Prozesse verbessern oder die Automatisierung gegenüber den derzeitigen manuellen Prozessen attraktiver machen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an das 3M Expertenteam von Anwendungsingenieuren für das Roboterschleifen – dieses arbeitet auf Ihrem Weg zur Automatisierung gerne mit Ihnen zusammen – von der Idee bis zur Umsetzung.