Eriks
3M

3M Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe, 93473, 36+, T27, 180 mm x 3,7 mm x 22,23 mm, EN, 10/Pack, 20 Stück/VE

  • ERIKS:14622475
  • Hersteller:7100305447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind Schruppscheibe ist eine vielseitige Lösung, die sowohl als Schrupp- als auch als Trennscheibe verwendet werden kann - ideal zum Schneiden, Kehlnahtschleifen, Ausfugen und mehr. Im Gegensatz zu anderen Schleifprodukten, die nur für eine Aufgabe konzipiert sind, kann diese Scheibe dank einer flachen, verstärkten Innenfläche, die Objekte formen oder schleifen kann, und einer dünnen Außenkante, die zum Herstellen von senkrechten Schnitten und Ausfräsungen verwendet werden kann, mehrere Herausforderungen bewältigen. Dieses Design beseitigt die Notwendigkeit für mehrere Schleifmittel und kann dazu beitragen, die Produktion zu maximieren. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind Schruppscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der Molekularbindungs-Technologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess kontinuierlich brechen und stets viele scharfe Schneidekanten bilden. Diese glatten, scharfen Kanten tragen dazu bei, ein Schleifmittel zu schaffen, das schneller schneidet, kühler schleift und viel länger hält als herkömmliche Schleifmittel. 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für Profis entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung verlangen. Wählen Sie die 3M™ Cubitron™ 3 Cut & Grind Schruppscheibe, um die nächste Generation der Schleifleistung zu erleben.Die 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schleifen und Schneiden der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.Die 3M™ Cubitron™ 3 Cut and Grind Schruppscheibe bietet Leistung der nächsten Generation, mit über 100 Jahren 3M Innovation in der Metallverarbeitung. Wie andere 3M Industrieschleifmittel ist diese Scheibe für eine Vielzahl von Anwendungen konstruiert, einschließlich Schleifen und Schneiden der härtesten Metalle. Sie ist auch darauf ausgelegt, eine bessere Leistung bei hohen Geschwindigkeiten zu erbringen. Daher ist ein Werkzeug, das die Geschwindigkeit beibehält, von entscheidender Bedeutung. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie sie mit einem leistungsstarken und langlebigen 3M Winkelschleifer für verbesserte Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen kombinieren. Denken Sie immer daran, einen Werkzeugschutz zu verwenden und die auf der Scheibe angegebene maximale Betriebsgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 3M hat alles, was Sie brauchen, um Ihre Mitarbeiter mit branchenführenden Lösungen auszustatten, sodass Sie und Ihr Team auf jede Herausforderung vorbereitet sind, die auf Sie zukommt.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Cubitron™ 3
Typ
Cut and Grind Wheel
Geeignet für Edelstahl
Nein
Geeignet für Stahl
Nein
Geeignet für Metall
Nein
Geeignet für Kunststoff
Nein
Geeignet für Lacke
Nein
Geeignet für Spachtel
Nein
Geeignet für Holz
Nein
Geeignet für (Auto-)Lack
Nein
Material Verkleidung
Präzisionsgeformte Keramik
Ausführung Rad
Typ 27