Eriks
3M

3M Couvre-filtre Versaflo™, TR-6500FC

  • ERIKS:13161235
  • Hersteller:TR-6500F
Image 1
Filterdeckel für die Verwendung mit dem TR-6580E Filter. 3M empfiehlt die Verwendung des Filterdeckels, um den TR-6580E vor materiellen Schäden zu schützen. Er wird außerdem als Halterung für den TR-6600 Vorfilter oder die TR-662 Funkensperre verwendet. Der TR-6500FC sollte nach Beschädigung ersetzt werden. Der Filterdeckel kann gereinigt und wiederverwendet werden.
3M™ Versaflo™ Filterdeckel TR-6500FC für Filter TR-6580E
Zur Liste hinzufügen

17,09 €/ Stückexkl. MwSt

20,00 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M