Eriks
3M

3M Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP, 158 mm x 224 mm, A VFN

  • ERIKS:23580202
  • Hersteller:7100182599
Image 1
Der Scotch-Brite™ Clean and Finish Bogen verwendet ein anpassungsfähiges Vlies und eine Vielzahl von Mineralsorten zum Verblenden, Reinigen und Finishen. Unsere Reinigungs- und Finish-Bögen sind flexibel - dadurch sind sie effektiv für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.
Mit dem Scotch-Brite™ Clean and Finish Pad können Sie Metall, Holz, Verbundstoffe und schwierig zu bearbeitende Oberflächen effektiv reinigen, überblenden und aufbereiten. Unsere Clean and Finish Pads können auch für die Lackvorbereitung verwendet werden. Scotch-Brite Clean and Finish Mehrzweckpads sind nützlich bei der Aufbereitung von Möbeln, der Bearbeitung von Holz, bei Schreiner- und Möbelarbeiten, der Metallbearbeitung sowie der Primärverarbeitung von Holz und Fahrzeugblechen. Diese waschbaren und wiederverwendbaren offenmaschigen Vliespads setzen sie sich nicht zu und gewährleisten während der gesamten Lebensdauer des Produkts für konstante Bearbeitungseigenschaften. Diese 152,4 mm x 228,6 mm großen Teller können von Hand verwendet werden, sodass dem Anwender eine präzise Kontrolle ermöglicht wird. Für ein gleichmäßiges Finish können Sie mit einem Handschleifblock verwendet werden und für größere Flächen bietet sich der Einsatz mit einem Schwingschleifer an. Sie können zur effektiven Reinigung oder Aufbereitung von ebenen, unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen gefaltet, gestapelt oder gerollt werden. Scotch-Brite Clean and Finish Pads sind mit Siliciumcarbid-, Aluminiumoxid- oder Talk-Schleifmineral erhältlich. Siliciumcarbid ist ein sehr scharfkantiges, synthetisches Schleifmittel, das üblicherweise für Niederdruckanwendungen wie Lackier- und Finishingarbeiten verwendet wird. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockiges Mineral mit einer hohen Abtragsrate und langen Haltbarkeit. Obwohl Siliciumcarbid im Vergleich zu Aluminiumoxid schneller abgetragen wird, erzielt es ein feineres Finish. Talk ist ein mildes Schleifmittel, mit dem ein mattes Finish-Ergebnis erzielt wird. Beim Polieren erzeugt es ein hochglänzendes Finish auf Lackoberflächen. Scotch-Brite Schleifmittel sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung. Die Schleifmittel sind in Faservliesmatrix eingebunden. Durch die Kombination aus Schleifmittel und Vliesmaterial entsteht ein Schleif- und Poliersystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht einen kühlen Schliff und ist staubabweisend, sodass die Nylonfasern ihre hohe Abtragsleistung behalten, weil sie sich nicht zusetzen.
Zur Liste hinzufügen

1,77 €/ Stückexkl. MwSt

2,07 €inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M