Eriks
3M

3M Butyl-Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie, 6 mm x 4,5 m, 08610

  • ERIKS:23580872
Image 1
3M™ Butyl-Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie ist ein vielseitiges Dichtmittel, das speziell zum Verkleben von Windschutzscheiben, Rück- und Heckleuchten in Fahrzeugen und zum Abdichten verschiedener Öffnungen in der Karosserie entwickelt wurde. Diese vorgeformte Mastix-Butylraupe eignet sich für die Montage von direktverglasten Windschutzscheiben (ohne Dichtung) und für den Einsatz in butylgeklebten Glassystemen und bietet Abdichtung ohne strukturelle Festigkeit.
Verwenden Sie 3M™ Butyl-Dichtmittel für Autoscheiben und Karosserie zum Abdichten von butylgeklebten Glassystemen oder als knetbare Dichtmasse zum Abdichten verschiedener Öffnungen an der Karosserie, einschließlich Spalten um Kabel und Rückleuchten. In Verbindung mit dem 3M™ Single Step Primer als Haftvermittler für Glas bietet es hervorragende Haftung auf Glas sowie auf unlackierten Stahl- und Aluminiumoberflächen. Dieses vielseitige Dichtmittel kann für ein nahtloses Finish überlackiert werden. Seine hohe Anfangsfestigkeit und die Beständigkeit gegen Ölmigration gewährleisten eine dauerhafte Leistung in zahlreichen Automobilanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

35,03 €/ Stückexkl. MwSt

40,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Typ
8610