Eriks
3M

3M Bumpon™ SJ5514 Elastikpuffer, Schwarz, 20,6 x 13,1 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30

  • ERIKS:23581022
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5514 Elastikpuffer, Schwarz, 1000 Stück pro Karton, sind selbstklebende Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 20,6 mm breit und 13,1 mm hoch. Diese schwarzen Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter im Haushalt und am Arbeitsplatz konzipiert und zeichnen sich durch eine hohe Druckbelastungstoleranz und Verschleißfestigkeit aus.
3M™ Bumpon™ SJ5514 Elastikpuffer, Schwarz, 1000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese schwarzen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf Oberflächen. Diese 20,6 mm breiten und 13,1 mm hohen Elastikpuffer sind ideal für kundenspezifische Anwendungen. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

453,73 €/ pro Boxexkl. MwSt

530,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M