Eriks
3M

3M Bloc de batterie rechargeable NimH 3M™ PELTOR™, 2,4 V, 1 700 mAh, ACK03

  • ERIKS:12213513
  • Hersteller:7100064601
Image 1
Wiederaufladbares Batterie-Pack für die Verwendung mit 3M™ PELTOR™ Headsets.
3M™ PELTOR™ ist heute als weltweit führende Marke von Gehörschutz- und Kommunikationslösungen etabliert. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, unter anderem in den USA, bietet 3M PELTOR für verschiedene Branchen weltweit innovative Lösungen, einschließlich für Elite-Spezialeinheiten und Ordnungskräfte. Die Marke PELTOR ist robust gefertigt für den professionellen Einsatz. Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie PELTOR schützende Kommunikationslösungen Ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig die Produktivität erhöhen.
Zur Liste hinzufügen

30,91 €/ Stückexkl. MwSt

36,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M