Eriks
3M

3M Bleiklebeband 420, Silber, 25 mm x 33 m, 0.19 mm

  • ERIKS:23579933
  • Hersteller:7000001314
Image 1
Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik.
3M™ Bleiklebeband 420 ist ein silbernes, bleihaltiges Klebeband, das mit einem markanten grünen Gummi-Harz-Klebstoff beschichtet ist, der eine gute Anfangshaftung und eine lang anhaltende Haftung bietet, die sich für die meisten Oberflächen sauber ablöst. Es ist ein extrem anpassungsfähiges und biegsames Klebeband, das zu detaillierten und komplizierten Formen und Mustern geformt werden kann. Das Trägermaterial aus Blei kann brüniert werden, um den Klebstoff vollständig zu bedecken und den vollen Kontakt der Bleifolie mit der Metallunterlage zu ermöglichen. Dieser Metall-Metall-Kontakt führt zu einer Fortsetzung des elektrischen Leitweges und reduziert die Ablagerungen an der Klebestelle. Das Klebeband ist so formuliert, dass es elektrisch und thermisch leitfähig ist und einen starken Säure- und Basenwiderstand aufweist, wodurch es sich ideal für die Galvanik oder als Strahlungsschutz eignet. Anwendungsideen: Strahlungsbarriere, Feuchtigkeitsbarriere, chemisches Fräsen. Gewicht und Balance von Ausrüstungsteilen, Golfschlägern, Tennisschlägern, etc.
3M™ Bleiklebeband 420 ist ein silbernes, bleihaltiges Klebeband, das mit einem markanten grünen Gummi-Harz-Klebstoff beschichtet ist, der eine gute Anfangshaftung und eine lang anhaltende Haftung bietet, die sich für die meisten Oberflächen sauber ablöst. Es ist ein extrem anpassungsfähiges und biegsames Klebeband, das zu detaillierten und komplizierten Formen und Mustern geformt werden kann. Das Trägermaterial aus Blei kann brüniert werden, um den Klebstoff vollständig zu bedecken und den vollen Kontakt der Bleifolie mit der Metallunterlage zu ermöglichen. Dieser Metall-Metall-Kontakt führt zu einer Fortsetzung des elektrischen Leitweges und reduziert die Ablagerungen an der Klebestelle. Das Klebeband ist so formuliert, dass es elektrisch und thermisch leitfähig ist und einen starken Säure- und Basenwiderstand aufweist, wodurch es sich ideal für die Galvanik oder als Strahlungsschutz eignet. Anwendungsideen: Strahlungsbarriere, Feuchtigkeitsbarriere, chemisches Fräsen. Gewicht und Balance von Ausrüstungsteilen, Golfschlägern, Tennisschlägern, etc.
Zur Liste hinzufügen

137,76 €/ Stückexkl. MwSt

161,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 9Mindestbestellmenge: 9

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
420
Serie
420
Breite
25 mm
Länge
33 m
Dicke
0.17 mm
Material
Bleifolie
Klebstoff
Gummi
Farbe
Silber