Eriks
3M

3M Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ SC-BF, 100 x 289 mm, Grain A Moyen

  • ERIKS:23580460
Image 1
Bei dem Scotch-Brite™ SC Vliesband auf Nylonträger zur Oberflächenbearbeitung handelt es sich um ein Vliesband, das für Reinigungs-, Finish-, Angleich- und Entgratungsanwendungen eingesetzt wird. Das homogene, widerstandfähige und dehnungsbeständige Trägermaterial aus Nylonfolie eignet sich gut für Arbeiten an Walzen oder wenn eine geringere Reibung erforderlich ist.
Mehrzweck-Schleifband – optimal zur Bewältigung unterschiedlicher Anwendungen: Insbesondere bei flachen Werkstücken wird ein Schleifband benötigt, das die Oberfläche eng abschleift. Unser Scotch-Brite™ SC Vliesband auf Nylonträger zur Oberflächenbearbeitung wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Das Schleifband mit Nylonträger verfügt über eine reibungsreduzierte Unterlage und ist Low-Stretch, weshalb es beim Einsatz kaum nachgibt oder sich dehnt. Diese Schleifbandunterlage funktioniert gut, wenn herkömmliche Vliesbänder sich dehnen und von der Maschine rutschen. Vielseitige Schleifbandoptionen: Einer der größten Vorteile unseres Scotch-Brite™ SC Vliesbands auf Nylonträger zur Oberflächenbearbeitung ist seine Vielseitigkeit. Da es in verschiedenen Mineralien, Körnungen und Abmessungen erhältlich ist, finden Sie mit Sicherheit die passende Lösung für Ihre Anwendung. Entscheiden Sie sich für Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxidmineral. Aluminiumoxid ist in den Körnungen Grob (CRS), Sehr fein (VFN) und Mittel (MED) erhältlich. Siliciumcarbid ist in den Körnungen Superfein (SFN), Sehr fein (VFN) und Mittel (MED) erhältlich. Aluminiumoxid ist ein synthetisches Mineral, das für seinen scharfen Schnitt, seine Haltbarkeit und lange Lebensdauer bekannt ist. Siliciumcarbid zerfällt im Allgemeinen schneller als Aluminiumoxid, erzeugt jedoch auch ein feineres Finish. Die vielen Vorteile von Scotch Brite™ Schleifbändern: Dieses Schleifband ist in schmalen, breiten und Standardgrößen verfügbar und findet häufig Verwendung auf Bandschleifmaschinen. Aufgrund ihrer schmalen Breite eignen sich schmale Schleifbänder besonders gut für Werkstücke mit engen Stellen und Zwischenräumen, wie etwa Nocken an Kurbel- oder Nockenwellen. Breite Schleifbänder sind hingegen gut für große Werkstücke wie gestanzte Teile, Metallbleche oder Stanzen geeignet. Unabhängig vom gewählten Schleifband können sich Anwender auf eine konsistente Leistung verlassen – wie sie es von unseren Scotch-Brite™ Schleifmitteln gewohnt sind. Dank der Vliesstofftechnologie sind unsere Scotch-Brite™ Industrieschleifmittel – und Schleifbänder – einzigartig. Eine Kombination aus Faserbündeln, Kunstharz und Mineral-Schleifmitteln, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich das Schleifband genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen und effektiv unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen entfernen, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die Fasern im Vlies brechen kontinuierlich ab und legen dabei frisches Schleifmittel frei, das für einen schnellen Schnitt, eine lange Lebensdauer und konsistente Ergebnisse sorgt – Werkstück für Werkstück.
Zur Liste hinzufügen

13,81 €/ Stückexkl. MwSt

16,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M