Eriks
3M

3M Auftragsgerät für Schmelzklebstoffe, TC/TCQ LT, für Low Melt Klebstoffe, 220V EU

  • ERIKS:14480830
Image 1
3M™ Schmelzklebstoff-Auftraggeräte sind darauf ausgelegt, in der industriellen Anwendung die Produktivität zu steigern, Kosten einzusparen und Abfälle zu minimieren. Sowohl beim umfangreichen Auftrag wie auch bei Detailarbeiten unterstützen 3M™ Schmelzklebstoff-Auftraggeräte optimale Leistung durch bedarfsgerechtes Schmelzen und progressive Vorschubtechnik, damit Sie Ihre Produktionsziele erreichen.
Mit 3M™ Auftragsgerät für Schmelzklebstoffe können Sie Heißmetallklebstoffe mühelos auftragen und Produktionsprozesse am Laufen halten. Unsere Applikatoren mit variabler Temperatur verwenden elektrische Wärme, um Klebstoffe zu schmelzen und sie mit unterschiedlichen Schmelzpunkten abzugeben. Es hat einen bequemen Handflächengriff, der Ihnen hilft, den Klebstoff glatt und gleichmäßig zu fahren, ideal unter Druck. Mit der variablen Temperaturregelung unseres Applikators, die bei Bedarf die Abgabe von bis zu 2,5 kg 3M-Klebstoff pro Stunde ermöglicht, kann eine Person an vielen Jobs arbeiten. Unser Applikator verfügt über einen innovativen Zufuhrmechanismus, um das Tropfen zu minimieren, Abfall zu sparen und Prozesse reibungslos und sicher zu halten. Seine Hubbegrenzung trägt auch zu einem präzisen Klebstoffauftrag bei.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M