Eriks
3M

3M Atemschutzmaske Aura™ 9320D+, FFP2, Bulk, 440 Stück

  • ERIKS:14151133
  • Hersteller:7100241313
Image 1
Verstopfung:
Für Staubmasken, die während einer Schicht verwendet werden
(NR) verwendet werden, ist die Prüfung auf Verstopfung fakultativ. Für wiederverwendbare
Staubmasken (R) ist dieser Test obligatorisch. Die Staubschutzmasken
sind mit einer sehr großen Menge an Dolomitstaub gefüllt,
der den Filter verstopfen kann. Nach dem Befüllen mit der
Staubmenge darf der Atemwiderstand der Staubmasken
Staubmasken die Grenzwerte nicht überschreiten.

Kennzeichnung:
NR = Nicht wiederverwendbar (nur für den Einsatz während einer Schicht)
D = Erfüllt die Verstopfungsanforderungen
Zur Liste hinzufügen

1,78 €/ Stückexkl. MwSt

2,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 440Mindestbestellmenge: 440

320 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M