Eriks
3M

3M Arceaux antibruit E-A-R™ Caboflex™, CF-01-000

  • ERIKS:23572692
  • Hersteller:7000089406
Image 1
3M™ E-A-R™ Caboflex Gehörschutzstöpsel sind die ideale Lösung für Personen, die zwischen Bereichen mit und ohne Lärm wechseln, da sie sich bei Nichtgebrauch bequem um den Nacken schmiegen. Jeder konisch geformte Stöpsel dreht sich in den Gehörgang und bietet damit einen bewegungsbeständigen Lärmschutz.
Mit den 3M™ E-A-R™ Caboflex™ Gehörschutzstöpseln mit Kopfbügel erhalten Sie bequemen und hygienischen Gehörschutz. Sie sind konisch geformt und lassen sich drehen, sodass sie genau in den Gehörgang passen, den Eingang zum Gehörgang fest abdichten und den Lärmpegel um 21 dB senken. Sie können bei Nichtgebrauch bequem um den Hals gelegt werden. Damit sind sie ideal für eine Verwendung mit Unterbrechungen, wenn sich der Anwender mal innerhalb und mal außerhalb lauter Umgebungen befindet.
Zur Liste hinzufügen

8,66 €/ Stückexkl. MwSt

10,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Caboflex™
Ausführung
Bügelgehörschutz