Eriks
3M

3M Antirutschbelag Safety-Walk™ Universal (Typ 1) 600 Serie Schwarz 25mm/18.3m

  • ERIKS:23022930
  • Hersteller:7100067526
Image 1
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen
Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hohe Stabilität, selbst bei Nässe und Öl
Die offene, aufnahmefähige Oberfläche verhindert ein Zusetzen und verringert den Zeitaufwand für die Reinigung
Zur Liste hinzufügen

47,78 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

55,90 €inkl. MwSt

118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Safety-Walk™
Serie
Safety-Walk™
Breite
25 mm
Länge
18.3 m
Farbe
Schwarz