Eriks
3M

3M Aluminiumklebeband 431, Silber, 38 mm x 55 m, 0.09 mm

  • ERIKS:11965215
  • Hersteller:43138
Image 1
Dünnes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere.
3M Metallklebebänder bestehen aus reinem, hochwertigem Metall als Trägermaterial (Weichaluminium z.B.) und einem den Anforderungen enstsprechenden, ebenso hochwertigen Klebstoff. 3M Metall Klebebänder verbinden die hervorragenden Schutzeigenschaften von Metallen mit der leichten Handhabung und Anwendung von Klebebändern. Die metallischen Trägermaterialien sind alterungs-, temperatur-, lösungsmittel- und feuchtigkeitsbeständig mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit. Sie lassen sich sehr gut zu Stanzteilen verarbeiten und sind elektrisch und thermisch leitend.
3M Metallklebebänder bestehen aus reinem, hochwertigem Metall als Trägermaterial (Weichaluminium z.B.) und einem den Anforderungen enstsprechenden, ebenso hochwertigen Klebstoff. 3M Metall Klebebänder verbinden die hervorragenden Schutzeigenschaften von Metallen mit der leichten Handhabung und Anwendung von Klebebändern. Die metallischen Trägermaterialien sind alterungs-, temperatur-, lösungsmittel- und feuchtigkeitsbeständig mit geringer Wasserdampfdurchlässigkeit. Sie lassen sich sehr gut zu Stanzteilen verarbeiten und sind elektrisch und thermisch leitend.
Zur Liste hinzufügen

43,90 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

51,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M