Eriks
3M

3M Aluminiumklebeband 425, Silber, 75 mm x 55 m, 0.12 mm

  • ERIKS:23579944
  • Hersteller:7100053597
Image 1
Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 eignet sich für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Dieses anschmiegsame Klebeband aus einem Weich-Aluminiumträger verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff.
Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 ist in einer Vielzahl von Anwendungen u. a. als Hitzeschild, zur Wärmereflektion, als Abdeckband für chemische Prozesse und zur Lichtlenkung einsetzbar. Es eignet sich zum Maskieren, Abdichten, Säumen, Abschirmen, chemischen Ablösen etc. Das anschmiegsame Klebeband besteht aus einem Weichaluminiumträger und einem transparenten Acrylat-Klebstoff. Sie können dieses Klebeband auch zum Ummanteln von Kabeln, Verbinden, Galvanisieren, chemischen Ätzen, Abbeizen, als Hitzeschutz und zur Wärmereflexion und - leitung verwenden. Es ist feuchtigkeits-, witterungs- und flammbeständig sowie beständig gegenüber UV-Strahlung und vielen Chemikalien und eignet sich daher für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Das Klebeband reflektiert Hitze und Licht, schützt, isoliert und kann somit die Effizienz von Beleuchtungsanlagen steigern. Es ist außerdem für einen breiten Temperaturbereich geeignet.
Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 ist in einer Vielzahl von Anwendungen u. a. als Hitzeschild, zur Wärmereflektion, als Abdeckband für chemische Prozesse und zur Lichtlenkung einsetzbar. Es eignet sich zum Maskieren, Abdichten, Säumen, Abschirmen, chemischen Ablösen etc. Das anschmiegsame Klebeband besteht aus einem Weichaluminiumträger und einem transparenten Acrylat-Klebstoff. Sie können dieses Klebeband auch zum Ummanteln von Kabeln, Verbinden, Galvanisieren, chemischen Ätzen, Abbeizen, als Hitzeschutz und zur Wärmereflexion und - leitung verwenden. Es ist feuchtigkeits-, witterungs- und flammbeständig sowie beständig gegenüber UV-Strahlung und vielen Chemikalien und eignet sich daher für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Das Klebeband reflektiert Hitze und Licht, schützt, isoliert und kann somit die Effizienz von Beleuchtungsanlagen steigern. Es ist außerdem für einen breiten Temperaturbereich geeignet.
Zur Liste hinzufügen

136,23 €/ Stückexkl. MwSt

159,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
425
Typ
425
Typ
425
Serie
425
Breite
75 mm
Länge
55 m
Dicke
0.12 mm
Material
Aluminiumfolie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acryl
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 150 °C
Farbe
Silber