Eriks
3M

3M Aluminiumklebeband 1436, Silber, 75 mm x 50 m

  • ERIKS:12014843
  • Hersteller:7000111993
Image 1
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
Das 3M™ Aluminiumklebeband 1436 ist für verschiedenste Zwecke geeignet und 0,075 mm dick. Das Weichaluminium-Klebeband mit Gummi-Harz-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung bietet durch das dünne Trägermaterial eine gute Anschmiegsamkeit. Dieses Klebeband eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es haftet auf verschiedensten Oberflächen, darunter Holz, Metalle und Kunststoffe, und erfüllt die Norm DIN4102B1 für schwer entflammbare Stoffe.
Zur Liste hinzufügen

26,03 €/ Stückexkl. MwSt

30,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
1436
Serie
1436
Breite
75 mm
Länge
50 m
Dicke
0.065 mm
Material
Aluminiumfolie
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz, modifiziert
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Farbe
Aluminium