Eriks
3M

3M Allzweck-PVC-Klebeband 764, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.13 mm, Einzeln verpackt

  • ERIKS:14595662
  • Hersteller:7100260286
Image 1
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.
Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignet Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.
Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignet Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.
Zur Liste hinzufügen

8,42 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

9,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M