Eriks
3M

3M Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 24 mm x 50 m, 0.135 mm

  • ERIKS:13023755
  • Hersteller:7100195952
Image 1
Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C.
Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht
Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht
Zur Liste hinzufügen

1,90 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

2,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
201E
Typ
201E
Typ
201E
Serie
201E
Breite
24 mm
Länge
50 m
Dicke
0.135 mm
Klebstoff
Gummi
Temperaturbeständig bis
80 °C
Farbe
Beige