Eriks
3M

3M Aerosol Klebstoff, 500 ml, 08080

  • ERIKS:23580860
  • Hersteller:7100139848
Image 1
Mit Aerosol-Klebstoffen werden leichte Innenverkleidungen angebracht, z. B. Dachhimmel und Kunststoffe.
Bringen Sie Stoffverkleidungen, Deckenverkleidungen, Bodenmatten und Kunststoffe auf Gewebeunterlage schnell und einfach mit unserem schnell trocknenden 3M™ Aerosol-Klebstoff an. Unser Aerosol-Universalklebstoff verbindet außerdem leichte Innenverkleidungen und Polsterschaum schnell mit Metall-, Holz- und anderen Oberflächen. Unsere Aerosol-Klebstoffe bedecken große Flächen rascher als beim Handauftrag. Die verstopfungsfreie Sprühdüse ist auf eine große oder kleine Sprühbreite einstellbar. Der Kleber trocknet auch dann nicht aus, wenn der Deckel nicht wieder aufgesetzt wird.
Zur Liste hinzufügen

29,68 €/ Stückexkl. MwSt

34,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
8080
Typ
8080
Inhalt
500 ml