Eriks
3M

3M Adflo™ System, vollständig, Hochleistungsbatterie, 837731

  • ERIKS:14466277
  • Hersteller:7100166698
Image 1
Für einen wirksamen Schutz vor einer Reihe von Partikeln und Gasen, die beim Schweißen auftreten, verwenden Sie die 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit. Die Adflo™ Gebläseeinheit lässt sich direkt an jede Atemschutz-Schweißmaske der Speedglas™ Serie anschließen und schützt den Anwender je nach verwendetem Filter sowohl vor Partikeln als auch vor Gasen.
Mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse erhalten Sie effektiven Schutz vor den Schadstoffen in der Luft, die mit Schweißarbeiten einhergehen. Unser Adflo Atemschutzgebläse lässt sich direkt an jede Atemschutz-Schweißmaske der Speedglas Serie anschließen und schützt den Anwender je nach verwendetem Filter sowohl vor Partikeln als auch vor Gasen. Gasfilter sind separat zu erwerben (837242 oder 837542). Sie ist zum einfachen einhändigen Anschließen und Lösen mit einem QRS (Quick Release Swivel) Luftschlauch ausgestattet. Darüber hinaus werden Luftstromindikator, Vorfilter, Funkensperre, Partikelfilter, Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie, Gürtel und Ladegerät mitgeliefert. Für Arbeitsumgebungen mit unangenehmen Gerüchen ist separat ein Geruchsfilter (837110) erhältlich. Die im Lieferumfang enthaltene Standardbatterie wird (je nach Restkapazität) innerhalb von etwa 5,5 Stunden vollständig geladen. Die erwartete Betriebsdauer des Systems beträgt mit einem neuen Partikelfilter, vollständig geladener Batterie und einer Standard-Luftstromrate 10 bis 13 Stunden. Die Luftstromrate kann einfach an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden. Der Luftstrom liegt jederzeit bei einer konstanten nominalen Rate von 170 Litern pro Minute, unabhängig vom Batterieladestand oder von der Partikelbeladung des Filters. In wärmeren, feuchteren Arbeitsumgebungen kann die Luftstromrate zur Verbesserung des Komforts auf 200 Liter pro Minute gesteigert werden. Die Lithium-Ionen-Batterie reduziert das Gewicht der Turbo-Einheit um 20 % und verbessert damit die Ausbalancierung und den Tragekomfort für die Dauer einer Schicht. Bei Verwendung des Atemschutzgebläses mit Gasfilter empfehlen wir die Hochleistungsbatterie, und in einigen Konfigurationen kann die Verwendung eines Luftschlauchs mit Geräuschdämpfer (834009) erforderlich sein. Verifizieren Sie zugelassene Kombinationen immer mit Ihrem Sicherheitstechniker oder lassen Sie sich von einem zertifizierten Industriehygieniker beraten.
Mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläse erhalten Sie effektiven Schutz vor den Schadstoffen in der Luft, die mit Schweißarbeiten einhergehen. Unser Adflo Atemschutzgebläse lässt sich direkt an jede Atemschutz-Schweißmaske der Speedglas Serie anschließen und schützt den Anwender je nach verwendetem Filter sowohl vor Partikeln als auch vor Gasen. Gasfilter sind separat zu erwerben (837242 oder 837542). Sie ist zum einfachen einhändigen Anschließen und Lösen mit einem QRS (Quick Release Swivel) Luftschlauch ausgestattet. Darüber hinaus werden Luftstromindikator, Vorfilter, Funkensperre, Partikelfilter, Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie, Gürtel und Ladegerät mitgeliefert. Für Arbeitsumgebungen mit unangenehmen Gerüchen ist separat ein Geruchsfilter (837110) erhältlich. Die im Lieferumfang enthaltene Standardbatterie wird (je nach Restkapazität) innerhalb von etwa 5,5 Stunden vollständig geladen. Die erwartete Betriebsdauer des Systems beträgt mit einem neuen Partikelfilter, vollständig geladener Batterie und einer Standard-Luftstromrate 10 bis 13 Stunden. Die Luftstromrate kann einfach an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden. Der Luftstrom liegt jederzeit bei einer konstanten nominalen Rate von 170 Litern pro Minute, unabhängig vom Batterieladestand oder von der Partikelbeladung des Filters. In wärmeren, feuchteren Arbeitsumgebungen kann die Luftstromrate zur Verbesserung des Komforts auf 200 Liter pro Minute gesteigert werden. Die Lithium-Ionen-Batterie reduziert das Gewicht der Turbo-Einheit um 20 % und verbessert damit die Ausbalancierung und den Tragekomfort für die Dauer einer Schicht. Bei Verwendung des Atemschutzgebläses mit Gasfilter empfehlen wir die Hochleistungsbatterie, und in einigen Konfigurationen kann die Verwendung eines Luftschlauchs mit Geräuschdämpfer (834009) erforderlich sein. Verifizieren Sie zugelassene Kombinationen immer mit Ihrem Sicherheitstechniker oder lassen Sie sich von einem zertifizierten Industriehygieniker beraten.
Zur Liste hinzufügen

1.178,57 €/ Stückexkl. MwSt

1.378,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M