Eriks
3M

3M Adflo™ Partikelfilter, 2er Packung 837012

  • ERIKS:14676733
  • Hersteller:7100288125
Image 1
3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfilter sind hocheffiziente Ersatzfilter für die Verwendung mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystemen.
3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfilter bieten Schutz vor Gefährdungen durch eine Reihe von Partikeln und Gasen. Diese mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläsesystem kompatiblen Filter sind einfach zu verwenden, leicht zu installieren und bieten hocheffizienten Schutz. Die Konstruktion ermöglicht es dem Benutzer, Partikel- oder Gasfilter unabhängig voneinander auszutauschen; es besteht keine Notwendigkeit, beide gleichzeitig auszutauschen.
3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfilter bieten Schutz vor Gefährdungen durch eine Reihe von Partikeln und Gasen. Diese mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläsesystem kompatiblen Filter sind einfach zu verwenden, leicht zu installieren und bieten hocheffizienten Schutz. Die Konstruktion ermöglicht es dem Benutzer, Partikel- oder Gasfilter unabhängig voneinander auszutauschen; es besteht keine Notwendigkeit, beide gleichzeitig auszutauschen.
Zur Liste hinzufügen

102,12 €/ Paketexkl. MwSt

119,48 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Adflo
Typ
Particle Filter