Eriks
3M

3M Adflo™ Geruchsfilterpad, 837120

  • ERIKS:23163927
Image 1
3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfilter sind hocheffiziente Ersatzfilter für die Verwendung mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzsystemen.
3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfilter bieten Schutz vor Gefährdungen durch eine Reihe von Partikeln und Gasen. Diese mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläsesystem kompatiblen Filter sind einfach zu verwenden, leicht zu installieren und bieten hocheffizienten Schutz. Die Konstruktion ermöglicht es dem Benutzer, Partikel- oder Gasfilter unabhängig voneinander auszutauschen; es besteht keine Notwendigkeit, beide gleichzeitig auszutauschen.
3M™ Adflo™ Partikel- und Gasfilter bieten Schutz vor Gefährdungen durch eine Reihe von Partikeln und Gasen. Diese mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgebläsesystem kompatiblen Filter sind einfach zu verwenden, leicht zu installieren und bieten hocheffizienten Schutz. Die Konstruktion ermöglicht es dem Benutzer, Partikel- oder Gasfilter unabhängig voneinander auszutauschen; es besteht keine Notwendigkeit, beide gleichzeitig auszutauschen.
Zur Liste hinzufügen

54,04 €/ Stückexkl. MwSt

63,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
Adflo
Typ
Odour Filter Pad