Eriks
3M

3M Adapter für Rucksack BPK-01

  • ERIKS:13161237
  • Hersteller:7100035843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die neue 3M™ Versaflo™ TR-600+ Gebläseeinheit schützt Sie effektiv vor Partikeln, Gasen oder Dämpfen und – je nach gewähltem Filter – auch vor verschiedenen Gefahrstoffen gleichzeitig. Neuer Komfort: Den Luftstrom können Sie individuell und ganz bequem über ein intuitives Zwei-Tasten-System regeln. Eine LED-Anzeige informiert Sie konstant über Partikelfilterstatus und Ladezustand der Batterie. Und auch das Design wurde ganz auf Ihren Komfort ausgelegt: Die flache, ergonomische Bauweise sorgt dafür, dass die Einheit so eng wie möglich am Körper anliegt – für Bewegungsfreiheit und Arbeitserleichterung auch auf engstem Raum.
Zur Liste hinzufügen

57,71 €/ Stückexkl. MwSt

67,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M