Eriks
3M

3M Abdeckklebeband 2517, Mittelbraun, 24 mm x 55 m, 0.16 mm

  • ERIKS:14845228
  • Hersteller:7000088500
Image 1
3M™ Flatback Abdeckklebeband 2517 ist ein gutes Universalklebeband, das sich ideal für eine Reihe von Bahnverarbeitungs- und Spleißanwendungen eignet, bei denen Haftung in Hochtemperatur-Backzyklen erforderlich ist. Dieses strapazierfähige Klebeband verfügt über einen zuverlässigen Kraftpapierträger, der hohen Temperaturen sowie Feuchtigkeit standhält und für eine einfache Anwendung von Hand abgerissen werden kann.
Stark und leicht zu reißen Unser Scotch® Flatback Abdeckklebeband 2517 ist ein Allzweck-Flachrückenband, das für eine Reihe von Anwendungen entwickelt wurde. Es verfügt über eine Kraftpapierrückseite, die leicht zu reißen ist und dennoch starke Zugeigenschaften in Querrichtung beibehält. Auf dieser Unterlage wird ein Gummiklebstoff angebracht, um eine sofortige Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Stahl, bereitzustellen. Nach dem Ankleben bietet es eine starke Haltekraft und lässt sich leicht entfernen. Dieses Band kann maschinell gespendet werden. Es funktioniert unter feuchten Bedingungen und in Backzyklen bis zu 300°F/149°C für bis zu 30 Minuten. Empfohlene Anwendungen - Spleißen von Linerboards - Spleißanwendungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen - Bündelung - Halten - Verpackungsanwendungen Was sind 3M™ Flatback-Bänder? 3M™ Flatback Abdeckklebeband urden mit einer Reihe von Trägern und Haftstärken entwickelt, um den Anforderungen der Arbeit gerecht zu werden. Sie werden in einer Vielzahl von Branchen und Spezialanwendungen eingesetzt. Flatback-Bänder zeichnen sich durch Kernfähigkeiten und Dimensionsquerzugeigenschaften aus, die für Laschen- und Spleißanwendungen beliebt sind. Viele haben stark gefärbte Rückseiten zu Identifizierungszwecken
Zur Liste hinzufügen

63,99 €/ Paketexkl. MwSt

74,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M