Eriks
3M

3M Abdeckband für den Automobilbereich 2328, 24 mm x 50 m, 06309

  • ERIKS:23580836
  • Hersteller:7100136825
Image 1
Das 3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328 ist ein beigefarbenes Universal-Abdeckband für eine Vielzahl von Anwendungen bei der Neulackierung von Fahrzeugen. Dieses Papierklebeband haftet gut und bietet sicheren Halt und rückstandsfreies Ablösen. Es passt sich außerdem gut an und hat eine hohe Kanteneinreißfestigkeit. In verschiedenen gängigen Breiten erhältlich.
Unser 3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328 ist ein kostengünstiges Band für Standardanwendungen. Es zeichnet sich unter anderem durch gute Haftung, hohe Griffigkeit und rückstandsfreies Ablösen aus. Das 3M™ Abdeckband für den Automobilbereich 2328 ist lösungsmittelbeständig und verhindert Durchschlag. Außerdem ist das Klebeband anpassungsfähig und weist eine gute Kanteneinreißfestigkeit auf.
Zur Liste hinzufügen

1,89 €/ Stückexkl. MwSt

2,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
2328
Serie
2328
Breite
25 mm
Länge
50 m