Eriks
3M

3M Abdeck-Klebeband 2364 beige 19mmx50m

  • ERIKS:23579611
  • Hersteller:7100042898
Image 1
Der Industrieprofi für Abdeckarbeiten mit sauberen Farbkanten bis zu 100° C .
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
2364
Typ
301E
Typ
301E
Serie
2364
Breite
18 mm
Länge
50 m
Dicke
0.15 mm
Material
Krepp-Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi
Reisskraft
50 N/cm %
Temperaturbeständig bis
100 °C
Farbe
Beige