Eriks
3M

3M 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Braun, 12,7 mm x 33 m x 0,07 mm, 2 Rollen / Karton

  • ERIKS:12040366
  • Hersteller:7100010443
Image 1
Das 3M™ 5413 Polyimid-Klebeband ist für Hochtemperaturanwendungen geeignet und überzeugt als robustes Hochtemperatur- und Silikonklebeband. Es reduziert wirksam den Austritt von Klebstoff, was die Reinigung erleichtert und die Produktivität steigert. Dank seiner Dimensionsstabilität hält das 3M 5413 Klebeband auch extremer Hitze stand.
Dieses Hochtemperaturband mit fortschrittlicher Silikonklebstofftechnologie eignet sich ideal als Lötstoppmittel für Leiterplatten sowie für verschiedene Hochtemperaturanwendungen. Das 3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Dimensionsstabilität bei hohen Temperaturen aus. Dadurch können Kunden Nacharbeiten vermeiden und eine höhere Produktivität erzielen. Seine flammhemmenden und chemikalienbeständigen Eigenschaften bieten einen robusten Oberflächenschutz und können langfristig die Austauschkosten reduzieren. Darüber hinaus trägt der verringerte Klebstoffaustritt des hochtemperaturbeständigen Silikonklebebands zu verkürzten Reinigungszeiten bei. Dieses Klebeband ist halogenfrei. „Halogenfrei” bezieht sich auf die Definition der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 61249-2-21, die folgende Grenzwerte festlegt: maximal 900 ppm Chlor, maximal 900 ppm Brom und maximal 1500 ppm Halogene insgesamt.
Zur Liste hinzufügen

45,48 €/ Stückexkl. MwSt

53,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M