Eriks
3M

3M 3M Kreppklebeband 201E 36 mm x 50 m

  • ERIKS:14591928
Image 1
Eigenschaften
  • Gute Soforthaftung und Haltekraft die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert
  • Wirkt Lackansammlungen entgegen und sorgt für gute Farblinien
  • Beugt einem Durchschlagen des Lackes vor
  • Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
  • Anwendungstemperaturbereich bis zu 80°C/1h
  • Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich
  • Papierträger mit Gummi-Harz Klebstoff
  • Anschmiegsam
  • Handreißbar
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M