Eriks
3M

3M 3m 245 hookit p60 d127

  • ERIKS:23578855
Image 1
3M™ Hookit™ Papier-Schleifscheiben 245 haben eine stabile Papierrückseite für eine lange Lebensdauer. Unsere 245 Papier-Schleifscheiben sind mit Harz verleimt, um ein vorzeitiges „Verbrennen“ zu verhindern.
Verwenden Sie 3M™ Hookit™ Papier-Schleifscheiben 245 für die erstmalige und zwischenzeitliche Oberflächenbehandlung. Unsere Papier-Schleifscheiben 245 haben eine stabile E-Gewicht-Rückseite für eine lange Lebensdauer. Diese Schleifscheiben sind mit Harz verleimt, um ein vorzeitiges „Verbrennen“ zu verhindern. Scheiben 245 sind geeignet für das 3M™ Hookit™-Befestigungssystem, mit dem Sie Scheiben schnell wechseln und entfernen können.
Stabile E-Gewicht-Rückseite für eine lange Lebensdauer
Mit Harz verleimt, um vorzeitiges „Verbrennen“ zu verhindern
Für erstmalige und zwischenzeitliche Oberflächenbehandlung
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
500A 245
Serie
500A 245