Eriks
3M

3M 16xxx spray paint system 200MIC PN16000 50 KITS/CASE

  • ERIKS:23580911
  • Hersteller:7100062884
Image 1
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Ausführungen
Produkteigenschaften
  • Lager mit Deckscheiben Z, 2Z: SKF Rillenkugellager mit berührungsfreien Deckscheiben, werden in zwei von der Lagerreihe und -grösse abhängigen Ausführungen geliefert. Die Deckscheiben sind aus Stahlblech.
  • Lager mit reibungsarmen Dichtscheiben RSL, 2RSL, RZ, 2RZ: Die reibungsarmen Dichtscheiben, bilden einen extrem engen Dichtspalt und sind damit praktisch berührungsfrei. Deswegen sind für Lager mit reibungsarmen Dichtscheiben bei verbesserter Dichtwirkung die gleichen hohen Drehzahlen zulässig wie für Lager mit Z-Deckscheiben
  • Lager mit Dichtscheiben RSH, 2RSH, RS1, 2RS1: Die Dichtscheiben, sitzen mit ihrer äusseren Kante fest in einer Eindrehung am Aussenring und dichten gegen diesen einwandfrei ab, ohne ihn zu verformen.
Zur Liste hinzufügen

114,94 €/ Stückexkl. MwSt

134,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
3M
Serie
16
Verpackung
Spritze