Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Haspel für Luft-/Wasserschlauc...
Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 5bar, schwenkbar, Serie 804
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Schlauchhaspel
1
Material
Kunststoff
1
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
15
1
Mit Schlauch
Für inneren Durchmesser Schlauch [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 5bar, schwenkbar, Serie 804
Produkt
Typ
Material
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Material
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauchaufroller Ø8mm L=10mtr F1/4 schwenkbar 15bar 804(810)/8 (geel)
Schlauchhaspel
Kunststoff
15
226,80 €
/
stück
Anmelden