Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Haspel für Luft-/Wasserschlauc...
Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 15bar, schwenkbar, Serie AM
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Schlauchhaspel
1
Material
Kunststoff
1
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
15
1
Für inneren Durchmesser Schlauch [mm]
Mit Schlauch
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 15bar, schwenkbar, Serie AM
Produkt
Typ
Material
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Material
Max. Betriebsdruck in Bar [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauchaufroller Ø10mm L=25mtr 3/8"M schwenkbar 15bar AM86/10 (geel)
Schlauchhaspel
Kunststoff
15
484,65 €
/
stück
Anmelden