Eriks
ZARGES

Podesttreppe, Alu,fahrbar, einseitig begehbar

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling.

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling.
Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
Große Standplattform 600 x 800 mm.
Maximale Belastung 150 kg.
Hinweise und Besonderheiten
Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.
Für Modelle vor 2014 Montageanleitung für Federrollen beachten
Entspricht der Norm EN 131-7.
Normen: EN 131-7
Material: Aluminium
Garantie: 10 Jahre
Geländerhöhe: 1000 m
Plattformbreite: 600 mm
Plattformlänge: 800 mm
Beschichtung: natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschweißt
Stufentiefe: 200 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 240 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Image 1
3 of Podesttreppe, Alu,fahrbar, einseitig begehbar
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt