Eriks
WILLBRANDT

Kompensator Typ 53 Farbe schwarz - Abdeckung Polyamid - Flansche - Stahl - 150lbs -Ausführung A

Typ 53 schwarz
Kaltwasser-Kompensator, Neopren, 16 bar

Einsatzbereiche
  • Geeignet für Kalt- und Warmwasser    
  • Auch geeignet für Wasser-in-Öl-Emulsionen    
  • Kurze Einbaulänge    
  • Gute Schwingungsisolation    
  • Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular    
  • Einfache Reinigung dank der flachen Wellenform
Temperaturbereich
-25°C bis +70°C

Betriebsdruck bis DN600:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C

Berstdruck
Sicherheitsfaktor 1:3

Vakuumbeständigkeit
  • Alle Abmessungen 20%    
  • 100% bei Anwendung eines Vakuumstützrings
Material Balg innen
  • CR, schwarz    
  • Antistatisch R < 1GΩ
Material Einlagen
Nylon

Material Balg außen
  • CR, schwarz
  • UV-beständig
Material Flansche
  • Stahl, galvanisch verzinkt    
  • Mit durchgehenden Bohrungen versehen    
  • Keine Dichtung erforderlich
Standard-Lieferumfang
Einbauvorschriften

Optionen
  • Modell mit Vakuumstützring    
  • Modell mit Bewegungsbegrenzern/Zugstangen
  • Flansche: Edelstahl oder thermisch verzinkt    
  • Flansche gemäß anderer Normen    
  • Größere Maße auf Anfrage lieferbar    
  • Stützkappen
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 10
  • 10
10 of Kompensator Typ 53 Farbe schwarz - Abdeckung Polyamid - Flansche - Stahl - 150lbs -Ausführung A
ProduktNennweiteDruckstufe FlanschBewegungsaufnahme axial + [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt