Eriks
WILLBRANDT

Kompensator Typ 53 Farbe schwarz - Abdeckung CR - Flansche - Stahl - thermisch verzinkt - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern

Typ 53 schwarz mit Begrenzern
Kaltwasser-Kompensator, Neopren, 16 bar

Einsatzbereiche
  • Geeignet für Kalt- und Warmwasser    
  • Auch geeignet für Wasser-in-Öl-Emulsionen    
  • Kurze Einbaulänge    
  • Gute Schwingungsisolation    
  • Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular    
  • Einfache Reinigung dank der flachen Wellenform
  • Dieses Modell begrenzt die Bewegungsaufnahme und schränkt die Reaktionskraft des Kompensators ein.
Temperaturbereich
-25°C bis +70°C

Betriebsdruck bis DN600:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C

Berstdruck
Sicherheitsfaktor 1:3

Vakuumbeständigkeit
  • Alle Abmessungen 20%    
  • 100% bei Anwendung eines Vakuumstützrings
Material Balg innen
  • CR, schwarz
  • antistatisch R < 1GΩ
Material Einlagen
Nylon

Material Balg außen
  • CR, schwarz    
  • UV-beständig
Material Flansche
  • Stahl, galvanisch verzinkt    
  • Mit durchgehenden Bohrungen versehen    
  • Keine Dichtung erforderlich

Zugstangen
  • Bis DN200: 2 Stück
  • DN250 bis DN600: 4 Stück
Standard-Lieferumfang
Einbauvorschriften

Optionen
  • Modell mit Vakuumstützring    
  • Flansche: Edelstahl oder thermisch verzinkt    
  • Flansche gemäß anderer Normen
  • Größere Maße auf Anfrage lieferbar
  • Stützkappen
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
2 of Kompensator Typ 53 Farbe schwarz - Abdeckung CR - Flansche - Stahl - thermisch verzinkt - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern
ProduktNennweiteDruckstufe FlanschBewegungsaufnahme axial + [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt