Kompensator Typ 53 Farbe gelb - Abdeckung Polyamid - Flansche - Stahl - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern
Typ 53 gelb mit BegrenzernNBR Ölkompensator 16 bar
Einsatzbereiche- Geeignet für Öl und Gas
- Kurze Einbaulänge
- Gute Schwingungsisolation
- Sehr große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular
- Einfache Reinigung dank der flachen Wellenform
- Dieses Modell begrenzt die Bewegungsaufnahme und schränkt die Reaktionskraft des Kompensators ein.
- Nicht geeignet für Kraftstoff
Temperaturbereich-20°C bis +80°C
Betriebsdruck bis DN600:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C
10 bar bei 80°C
BerstdruckSicherheitsfaktor 1:3
Vakuumbeständigkeit- Alle Abmessungen 20%
- 100% bei Anwendung eines Vakuumstützrings
Material Balg innen- NBR, schwarz
- Elektrisch leitend R < 1MΩ
Material EinlagenNylon
Material Balg außenCR, schwarz, mit gelbem Streifen
Material Flansche- Stahl, galvanisch verzinkt
- Mit durchgehenden Bohrungen versehen
- Keine Dichtung erforderlich
Zugstangen- Bis DN200: 2 Stück
- DN250 bis DN600: 4 Stück
Standard-LieferumfangEinbauvorschriften
Optionen- Modell mit Vakuumstützring
- Flansche: Edelstahl oder thermisch verzinkt
- Flansche gemäß anderer Normen
- Größere Maße auf Anfrage lieferbar
- Stützkappen