Eriks
WILLBRANDT

Kompensator Typ 49 Farbe grün - Flansche - Edelstahl - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern

Typ 49 – Dieser sehr flexible Gummikompensator kann in allen Industriezweigen eingesetzt werden. Dank seiner hohen Wellenform hat dieser Kompensator außergewöhnlich gute Eigenschaften wie zum Beispiel:

Eine äußerst kurze Einbaulänge.
Eine ausgezeichnete Schallisolierung (> 30dB).
Eine ausgezeichnete Schwingungsisolierung (bis zu 98%).

Große Bewegungsaufnahme, sowohl axial als auch lateral und angular.
Sehr geringe Reaktionskräfte.
Hohe Betriebsdruckwerte.

Der Gummibalg ist in 6 verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylon- oder Nomex-Fasern. Anvulkanisierte Dichtungsflächen mit Stahldrahtverstärkung auf der Innenseite machen zusätzliche Flanschdichtungen überflüssig.

Flansche:
Drehbare Flansche mit Gewindebohrungen. Standardschrauben und -muttern können nicht verwendet werden, da diese den Balg beschädigen.
Standard-Flanschbohrung gemäß PN10, andere Flanschnormen wie PN16, PN25, ASA 150 oder ASA 300 LBS sind ebenfalls lieferbar. Material Flansche: RSt. 37-2, verzinkt und gelb passiviert, oder Edelstahl. Weitere Werkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzbereiche:
Geeignet für schwerere Chemikalien
Schlagen Sie in der Beständigkeitsliste nach oder wenden Sie sich zwecks weiterer Beratung an ERIKS.
Druck und Temperatur sind abhängig vom Medium.

Material Balg innen:
CSM, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
CSM, schwarz, markiert mit grüner Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
20/25 (*) bar bei 50°C
16/20 (*) bar bei 70°C
10 bar bei 80°C
(*) bis DN80/ab DN100

Bewegungsbegrenzer/Zugstangen
Ein Kompensator ist ein flexibles Element, das unter Druck versucht, die Leitung in Axialrichtung wegzudrücken. Dies nennt man die Reaktionskraft. Beim Bau der Leitungsanlagen ist dies zu berücksichtigen, und die Anlage muss mit den erforderlichen Gleitlagern und Festpunkten ausgestattet werden. Wird ein Kompensator hauptsächlich zur Isolierung von Schwingungen eingebaut, kann die Reaktionskraft durch in Gummibuchsen gelagerte Zugstangen aufgefangen werden. Bei den Bewegungsbegrenzern gibt es zwei Standardausführungen.

Die zulässige Bewegungskapazität hängt von der Mediumtemperatur ab:
Temperatur/Bewegungskapazität:
bis 50°C: 100%
bis 70°C: 80%
bis 90°C: 70%
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
2 of Kompensator Typ 49 Farbe grün - Flansche - Edelstahl - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern
ProduktNennweiteDruckstufe FlanschBewegungsaufnahme axial + [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt