Eriks
WILLBRANDT

Kompensator Typ 49 Farbe blau - Flansche - Stahl oder Edelstahl - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern

Typ 49 blau
Kaltwasser-Kompensator, Butyl, 20/25 bar
Einsatzbereiche
  • Geeignet für warmes und kaltes Prozesswasser (für Trinkwasser gilt eine KTW- und RAL-C 52-Zertifizierung)
  • Gleichermaßen geeignet für Säuren, Laugen, Ester und Ketone
  • Kurze Einbaulänge
  • Ausgezeichnete Schallisolierung (bis zu mehr als 30dB) und Schwingungsisolierung (bis zu 98%)
  • Ungeeignet für ölhaltige Medien
Temperaturbereich
  • -40°C bis +100°C (siehe Tabelle 2)
  • Kurzzeitig bis +120°C
Betriebsdruck
  • bis DN80: 20 bar
  • ab DN100: 25 bar
Berstdruck
Sicherheitsfaktor 1:3

Vakuumbeständigkeit
  • Alle Abmessungen 20%
  • 100% bei Anwendung eines Vakuumstützrings
Material Balg innen
  • IIR, schwarz
  • Antistatisch R < 7x1MΩ
Material Einlagen
Nylon

Material Balg außen
EPDM, schwarz, markiert mit blauer Vulkanette

Material Flansche
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Mit Gewindebohrungen versehen
  • Keine Dichtung erforderlich
Normen/Zulassungen
  • PED 97/23/EG Module B1 und D
  • KTW
  • RAL-C 52
  • FDA 21 CFR 177.2600
Standard-Lieferumfang
  • Schrauben
  • Unterlegscheiben
  • Einbauvorschriften
Optionen
  • Modell mit Vakuumstützring
  • Modell mit Bewegungsbegrenzern/Zugstangen
  • Flansche: Edelstahl
  • Flansche gemäß anderer Normen
  • Stützkappen
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Kompensator Typ 49 Farbe blau - Flansche - Stahl oder Edelstahl - Ausführung "C" mit Bewegungsbegrenzern
ProduktNennweiteDruckstufe FlanschBewegungsaufnahme axial + [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt