Eriks
WILLBRANDT

Kompensator Typ 46 gelb NBR mit Nyloneinlagen für Kraftstoffe 16 bar dreiteilige Stahlkupplung Außengewinde

Typ 46 – Dieser Gummikompensator mit flacher Welle kommt hauptsächlich in Industrieanwendungen zum Einsatz, beispielsweise im Maschinen- und Leitungsbau, in Heizungsanlagen, in der Klimatechnik, in Schwimmbädern usw.

Besondere Eigenschaften:
Kurze Einbaulänge, gute Schwingungsisolation, einfache und schnelle Montage mithilfe eines Gewindes.
Der Gummibalg ist in fünf verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich. Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylonfasern. Ferner gibt es einen Balg in EPDM-Ausführung mit Stahldrahteinlagen.

Gewindeanschlüsse:
Dreiteilige Überwurfkupplung mit Innen- oder Außengewinde (BSPP). Material Gewindeanschlüsse: Stahlguss, verzinkt. Weitere Werkstoffe wie Messing und Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar.

Vakuumbeständigkeit:
Kompensatoren vom Typ  46 haben eine Vakuumbeständigkeit von 50%.

Einsatzbereiche:
Geeignet für Mineralölprodukte, Motorkraftstoffe und Gase

Material Balg innen:
NBR, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
CR, schwarz, markiert mit gelber Vulkanette

Material Gewindeanschluss:
Stahlguss, verzinkt

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
16 bar bei 50°C
12 bar bei 70°C
10 bar bei 90°C

Berstdruck:
> 50 bar
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 5
  • 5
  • 5
5 of Kompensator Typ 46 gelb NBR mit Nyloneinlagen für Kraftstoffe 16 bar dreiteilige Stahlkupplung Außengewinde
ProduktFarbcodeEinbaulänge [mm]TypVerfügbarPreisexkl. MwSt