Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlitzschraubendreher Typ 308...
Schlitzschraubendreher Typ 308SF
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Klingenbreite [mm]
4.5
1
14
1
Klingenlänge [mm]
90
1
250
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schlitzschraubendreher Typ 308SF
Produkt
Klingenbreite [mm]
Klingenlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Klingenbreite [mm]
Klingenlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlitzschraubendreher 4,5 x 90mm
4.5
90
10,72 €
/
stück
Schlitzschraubendreher 14 x 250mm
14
250
35,12 €
/
stück
Anmelden