Lötkolben auf Gas, besonders geeignet für Außenarbeiten.
Manuelles Anzünden
Entspricht einem elektrischen Lötkolben mit 20–80 Watt
Ein Ladevorgang dauert ~ 2 Stunden/Kapazität 28 ml
Löttemperaturbereich zwischen 350 °C und 500 °C; Warmluft: ~ 650 °C
Enthält:
Lötkolben
Metallkiste
Lötspitze 3 mm (70-01-02)
Gasfüllung RB-TS 75 ml
Zubehör
Warmluft-Rohr Ø 4,9 mm