Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lava Brown™ spalt Rindleder Sc...
Lava Brown™ spalt Rindleder Schweißer Ärmel (paar)
- A-Qualität Rindspaltleder vom Seite
- Lederdicke minimal 1 mm
- Selbstausgleichendes Gurtsystem
+1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Leder
1
Länge [cm]
58
1
Mit Schulterriemen
Ja
1
EN-Norm
Klasse
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Lava Brown™ spalt Rindleder Schweißer Ärmel (paar)
Produkt
Material
Länge [cm]
Mit Schulterriemen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Länge [cm]
Mit Schulterriemen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
58 cm (23”) länge Lava Brown™ spalt Rindleder Schweißer Ärmel (paar) type 44-7023
Leder
58
Ja
52,85 €
/
stück
Anmelden