Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lava Brown™ spalt Rindleder Ja...
Lava Brown™ spalt Rindleder Jacke
- A-Qualität Rindspaltleder vom Seite
- Lederdicke minimal 1 mm.
+1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Grösse
L
1
XL
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Lava Brown™ spalt Rindleder Jacke
Produkt
Grösse
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Grösse
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lava Brown™ 81 cm länge spalt Rindleder Jacke type 44-7300L
L
156,00 €
/
stück
Lava Brown™ 86 cm länge spalt Rindleder Jacke type 44-7300XL
XL
161,56 €
/
stück
Anmelden