Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Lava Brown™ 102 cm länge spalt...
Lava Brown™ 102 cm länge spalt Rindleder Beinschürze mit offenem Rücken
- A-Qualität Rindspaltleder vom Seite
- Lederdicke minimal 1 mm.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Modell
Latzhose
1
Grösse
102
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Lava Brown™ 102 cm länge spalt Rindleder Beinschürze mit offenem Rücken
Produkt
Grösse
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Grösse
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Lava Brown™ 102 cm (40") länge spalt Rindleder Beinschürze mit offenem Rücken type 44-7440
102
76,80 €
/
stück
Anmelden